Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103170

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773330939

Réf. Sonepar

00205004730

Réf. Fournisseur

52103170

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...200 °C

Bouchons d?obturation; Taille de filetage: M 63; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;