Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773330908
Réf. Sonepar
00205004731
Réf. Fournisseur
52103173
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-30...90 °C