Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773181845
Réf. Sonepar
00205004747
Réf. Fournisseur
52103350
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non