Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774405186
Réf. Sonepar
00205004750
Réf. Fournisseur
52103371
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non