Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
nickelé - Oui
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773181395
Réf. Sonepar
00205004760
Réf. Fournisseur
52104010
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
Adaptateur; Filetage interne: PG 11; Filetage externe: M 16; Laiton nickelé


