Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
nickelé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773181227
Réf. Sonepar
00205004761
Réf. Fournisseur
52104050
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
21
antidéflagration:
Non