Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773180879
Réf. Sonepar
00205004766
Réf. Fournisseur
52104230
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13.5
antidéflagration:
Non