Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773180718
Réf. Sonepar
00205004770
Réf. Fournisseur
52104270
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
21
antidéflagration:
Non