Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104313

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773180404

Réf. Sonepar

00205004777

Réf. Fournisseur

52104313

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: M 16; Filetage externe: M 25; Laiton nickelé;