Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104380

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - autre

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773179903

Réf. Sonepar

00205004795

Réf. Fournisseur

52104380

Marque

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

autre

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

antidéflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: PG 16; Filetage externe: M 20; Laiton nickelé