Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773179880
Réf. Sonepar
00205004796
Réf. Fournisseur
52104385
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
laiton
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
version anti-déflagration:
Non