Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773179781
Réf. Sonepar
00205004799
Réf. Fournisseur
52104410
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
29
antidéflagration:
Non


