Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104477

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773179033

Réf. Sonepar

00205004823

Réf. Fournisseur

52104477

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: M 20; Filetage externe: M 32; Polyamide; gris clair