Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104481

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773178951

Réf. Sonepar

00205004827

Réf. Fournisseur

52104481

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: M 25; Filetage externe: M 40; Polyamide; gris clair