Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104570

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773177626

Réf. Sonepar

00205004856

Réf. Fournisseur

52104570

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

5 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-30...90 °C

version anti-déflagration:

Oui

Réducteur; Filetage interne: M 12; Filetage externe: M 16; Laiton nickelé; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant