Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104573

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773177565

Réf. Sonepar

00205004859

Réf. Fournisseur

52104573

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

34 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-30...90 °C

version anti-déflagration:

Oui

Réducteur; Filetage interne: M 25; Filetage externe: M 32; Laiton nickelé; Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant