Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52105020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...9 mm
pour épaisseur de paroi - 2.5...2.5 mm
diamètre d'alésage - 16 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773175615
Réf. Sonepar
00205004895
Réf. Fournisseur
52105020
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...9 mm
pour épaisseur de paroi:
2.5...2.5 mm
diamètre d'alésage:
16 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
longueur totale:
17 mm
modèle:
ouvert
insert pour presse-étoupe:
Oui
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...100 °C