Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52105030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 19 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
longueur totale - 20 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773175561
Réf. Sonepar
00205004896
Réf. Fournisseur
52105030
Marque
Lapp
diamètre d'alésage:
19 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
longueur totale:
20 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Oui
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...100 °C


