Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52109015

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - sans

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • longueur de filetage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773166378

Réf. Sonepar

00205005087

Réf. Fournisseur

52109015

Marque

Lapp

type de filetage:

sans

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

22 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Bouchons d?obturation; Diamètre ouverture: 25.3mm; Taille de clé 1: 32mm; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min)