Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53801050

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 20.5 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773368345

Réf. Sonepar

00205005721

Réf. Fournisseur

53801050

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

20.5 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

20

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; M 20; Diamètre intérieur: 20.1mm; Diamètre extérieur: 27.5mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc