Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53801070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 32.1 mm
épaisseur - 3 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773368147
Réf. Sonepar
00205005725
Réf. Fournisseur
53801070
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
32.1 mm
épaisseur:
3 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
32
convient pour taille de filetage NPT:
autre