Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 53801100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 63.2 mm

  • épaisseur - 3 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773367584

Réf. Sonepar

00205005731

Réf. Fournisseur

53801100

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre intérieur:

63.2 mm

épaisseur:

3 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

63

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint d'étanchéité; M 63; Diamètre intérieur: 63.2mm; Diamètre extérieur: 73.9mm; Polytétrafluoroéthylène; PTFE; blanc