Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 54020120

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773347586

Réf. Sonepar

00205005759

Réf. Fournisseur

54020120

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Adaptateur; Filetage interne: NPT 1/2"; Filetage externe: M 25; Laiton nickelé