Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 61713540

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1.5...2 mm

  • diamètre d'alésage - 7 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773214109

Réf. Sonepar

00205005837

Réf. Fournisseur

61713540

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...5 mm

pour épaisseur de paroi:

1.5...2 mm

diamètre d'alésage:

7 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Oui

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...90 °C

Traversée isolée; Diamètre intérieur: 5mm; Diamètre extérieur: 11mm; Caoutchouc chloroprène; noir