Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
couleur - autre
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 2 mm
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773639216
Réf. Sonepar
00205363921
Réf. Fournisseur
52006494
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
2 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
avec raccordement de mise à la terre:
Oui