Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52102997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 8
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774886237
Réf. Sonepar
00205488623
Réf. Fournisseur
52102997
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
8
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non