Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53019021

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773157369

Réf. Sonepar

00205005251

Réf. Fournisseur

53019021

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou; PG 11; Taille de clé: 24mm; gris clair; Polyamide; Sans halogène;