Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53616360

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773161076

Réf. Sonepar

00205005686

Réf. Fournisseur

53616360

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-50...180 °C

Garniture d'étanchéité multipassages; PG 16; Nombre d'entrées de câble: 3pc.; Diamètre ouverture: 6mm; naturel