Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53629290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773160673
Réf. Sonepar
00205005697
Réf. Fournisseur
53629290
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C


