Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 52025270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773344134
Réf. Sonepar
00205004574
Réf. Fournisseur
52025270
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-70...100 °C