Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53019031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773157284
Réf. Sonepar
00205005253
Réf. Fournisseur
53019031
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13.5
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non