Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53019061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773157024
Réf. Sonepar
00205005262
Réf. Fournisseur
53019061
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non