Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53611000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773161717
Réf. Sonepar
00205005670
Réf. Fournisseur
53611000
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C