Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53613340

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773161441

Réf. Sonepar

00205005677

Réf. Fournisseur

53613340

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-40...100 °C

Garniture d'étanchéité multipassages; PG 13,5; Nombre d'entrées de câble: 3pc.; Diamètre ouverture: 4mm; naturel