Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53616540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773160963
Réf. Sonepar
00205005689
Réf. Fournisseur
53616540
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C