Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53621270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773160932
Réf. Sonepar
00205005690
Réf. Fournisseur
53621270
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C