Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53800583

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773369564

Réf. Sonepar

00205005707

Réf. Fournisseur

53800583

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-30...100 °C

Garniture d?étanchéité; PG 13,5; noir