Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53800640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773369366
Réf. Sonepar
00205005712
Réf. Fournisseur
53800640
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
température d'utilisation:
-30...100 °C


