Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINTOP® PG - 53800641

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINTOP® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773369328

Réf. Sonepar

00205005713

Réf. Fournisseur

53800641

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-30...100 °C

Garniture d?étanchéité; PG 9; noir