Lapp - Appareil de surveillance de l'état du câble - 21700150

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Appareil de surveillance de l'état du câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 3

  • hauteur - 75.5 mm

  • largeur - 48.5 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064727445694

Réf. Sonepar

00205009246

Réf. Fournisseur

21700150

Marque

Lapp

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

3

hauteur:

75.5 mm

largeur:

48.5 mm

profondeur:

35 mm

Appareil de surveillance d'état; Ethernet; Interfaces: 2xRJ 45 (100 Mbit/s)