Lapp - Appareil de surveillance de l'état du câble - 21700151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 2
hauteur - 75.5 mm
largeur - 48.5 mm
profondeur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064727445700
Réf. Sonepar
00205009247
Réf. Fournisseur
21700151
Marque
Lapp
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
2
hauteur:
75.5 mm
largeur:
48.5 mm
profondeur:
32 mm
Appareil de surveillance d'état; Ethernet; Interfaces: 2xRJ 45 (100 Mbit/s)


