Lapp - Bague de serrage résistante au feu pour protéger le contenu des flammes et métau - 61713025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 64 mm
couleur - rouge
manchon extensible - Non
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773642872
Réf. Sonepar
00205364287
Réf. Fournisseur
61713025
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
64 mm
couleur:
rouge
manchon extensible:
Non
résistant à la chaleur:
Oui
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 64mm; Diamètre extérieur: 70mm; Dimension nominale: 64; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV