Lapp - Bague de serrage résistante au feu pour protéger le contenu des flammes et métau - 61713037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 89 mm
couleur - rouge
manchon extensible - Non
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776714835
Réf. Sonepar
00205671483
Réf. Fournisseur
61713037
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
89 mm
couleur:
rouge
manchon extensible:
Non
résistant à la chaleur:
Oui
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 89mm; Diamètre extérieur: 95mm; Dimension nominale: 89; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV