Lapp - Bague de serrage résistante au feu pour protéger le contenu des flammes et métau - 61713039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 102 mm
couleur - rouge
manchon extensible - Non
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776714859
Réf. Sonepar
00205671485
Réf. Fournisseur
61713039
Marque
Lapp
diamètre intérieur:
102 mm
couleur:
rouge
manchon extensible:
Non
résistant à la chaleur:
Oui
Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 102mm; Diamètre extérieur: 108mm; Dimension nominale: 102; Silicone; Sans halogène; Résistant aux UV


