Lapp - Bague descriptive PA - 61819160

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague descriptive PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 3 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773363579

Réf. Sonepar

00205336357

Réf. Fournisseur

61819160

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

3 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

3.5 mm

hauteur:

3.6 mm

Bague de marquage; Marquage: Z; Diamètre de câble : 1.3mm - 3mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 1.5mm²; jaune; PVC souple;