Lapp - Bague descriptive PA - 61819150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 3 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773363593
Réf. Sonepar
00205336359
Réf. Fournisseur
61819150
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
3 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
3.5 mm
hauteur:
3.6 mm
Bague de marquage; Marquage: Y; Diamètre de câble : 1.3mm - 3mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 1.5mm²; jaune; PVC souple;


