Lapp - Bague descriptive PA - 61817880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Non 
- inscription - avec inscription 
- couleur - jaune 
- longueur - 3 mm 
- transparent - Non 
Emballage et conditions
- 200 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773367256
Réf. Sonepar
00205336725
Réf. Fournisseur
61817880
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
3 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
3.5 mm
hauteur:
3.6 mm
Bague de marquage; Marquage: 8; Diamètre de câble : 1.3mm - 3mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 1.5mm²; jaune; PVC souple;


