Lapp - Bague descriptive PA - 61820780

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bague descriptive PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773407389

Réf. Sonepar

00205340738

Réf. Fournisseur

61820780

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

11 mm

hauteur:

16.5 mm

Bague de marquage; Marquage: ~; Diamètre de câble : 8mm - 16mm; Pour section (min./max.) : 16mm² - 70mm²; jaune; PVC souple;