Lapp - Bague descriptive PA - 61820590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773408461
Réf. Sonepar
00205340846
Réf. Fournisseur
61820590
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
6 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
11 mm
hauteur:
16.5 mm
Bague de marquage; Marquage: S; Diamètre de câble : 8mm - 16mm; Pour section (min./max.) : 16mm² - 70mm²; jaune; PVC souple;


