Lapp - Bague descriptive PA - 61820480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Non 
- inscription - avec inscription 
- couleur - jaune 
- longueur - 6 mm 
- transparent - Non 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773409390
Réf. Sonepar
00205340939
Réf. Fournisseur
61820480
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
6 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
11 mm
hauteur:
16.5 mm
Bague de marquage; Marquage: H; Diamètre de câble : 8mm - 16mm; Pour section (min./max.) : 16mm² - 70mm²; jaune; PVC souple;


